バルブシャッター 高圧ガス容器の緊急本弁遮断装置 VS-200シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●元栓締付けトルク 5.0〜7.0N・m(取付位置にて)●操作方式:●▼元弁開:手動セット●▼元弁遮断:うず巻きバネ駆動●作動空気圧範囲:0.25〜0.9MPa●作動推奨空気圧:0.35MPa●作動空気導入口:Φ6/Φ4mm樹脂配管(ワンタッチ接続)●作動確認:カラーインジケーター●高圧容器取付方法:クランプハンドル方式●本体寸法:約118(W)×296(H)×173(D)mm●本体質量:約3.0kg 注文コード86445584 品番VS-200
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高圧ガス漏れによる爆発やガス中毒事故の未然防止、地震時のガス漏れによる二次災害の防止に、空気圧と機械的エネルギーの組合せで作動し電源が不要、内部構造は金属製歯車機構のため耐久性に優れる、うず巻きバネを使用しているため本弁をいためない、ロツク、解除はセットレバーの上下操作のみ。
※ガス検知器や感震装置に連動して作動します。

仕様●元栓締付けトルク 5.0〜7.0N・m(取付位置にて)●操作方式:●▼元弁開:手動セット●▼元弁遮断:うず巻きバネ駆動●作動空気圧範囲:0.25〜0.9MPa●作動推奨空気圧:0.35MPa●作動空気導入口:Φ6/Φ4mm樹脂配管(ワンタッチ接続)●作動確認:カラーインジケーター●高圧容器取付方法:クランプハンドル方式●本体寸法:約118(W)×296(H)×173(D)mm●本体質量:約3.0kg アズワン品番67-5216-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする