曜日別特売
ESP10TU-1C ジャンベ ESPシリーズ 鈴木楽器製作所 86445609

ESP10TU-1C ジャンベ ESPシリーズ 鈴木楽器製作所 86445609
ESP10TU-1C ジャンベ ESPシリーズ 鈴木楽器製作所 86445609
ESP10TU-1C ジャンベ ESPシリーズ 鈴木楽器製作所 86445609

ジャンベ ESPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-5216-71
内容量1台注文コード86445609品番ESP10TU-1C
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

末広がりのボトム形状により、より豊かな低音と安定性を実現しています、底面はラバークッションなので、床を傷つけません、音楽教育のみならず、シルバー向けワークショップやドラムサークルでも使えます、ジャンベは中心では低い音、端の方では高い音が出ます、ぜひ思い思いの演奏を、音色や詳しい説明についてはURLのYoutubeからご確認ください
10インチのジャンベは、ジャンベシリーズの高音域です。3つのエアホールで床置きでも音がよく響きます。

仕様●材質:樹脂(ヘッド・胴)●ヘッド:Φ10インチ(25cm)●寸法:25×49cm●重量:2.7kg●付属品:チューニングレンチアズワン品番67-5216-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする