ジャンベ ESPシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86445627 品番 ESP12TU-10C
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

末広がりのボトム形状により、より豊かな低音と安定性を実現しています、底面はラバークッションなので、床を傷つけません、音楽教育のみならず、シルバー向けワークショップやドラムサークルでも使えます、ジャンベは中心では低い音、端の方では高い音が出ます、ぜひ思い思いの演奏を、音色や詳しい説明についてはURLのYoutubeからご確認ください
12インチのジャンベは、ジャンベシリーズの中音域です。3つのエアホールで床置きでも音がよく響きます。

仕様●材質:樹脂(ヘッド・胴)●ヘッド:Φ12インチ(30cm)●寸法:30×59cm●重量:3.4kg●付属品:チューニングレンチ アズワン品番67-5216-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする