エナジーチャイム NINO579シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86445636 品番 NINO579M
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

付属のマレットでたたくと、美しく澄んだ音が「リーン」と響きます。、木製の台座を持って演奏します。、チャイムバーが糸で浮いた状態なので、美しい音の余韻が長く持続します。、エナジーチャイムの心を落ち着かせる音は、癒し効果があります。、音あそびだけでなく、音楽療法やヨガにもお使いいただけます。
チャイムはミの音(E7)です。※こちらの音程は目安になります。

仕様●材質:アルミ・ラバーウッド●寸法:16×4.5×3.5cm●重量:133g●付属品:マレット アズワン品番67-5216-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする