曜日別特売
NINO579L エナジーチャイム NINO579シリーズ 鈴木楽器製作所 86445654

エナジーチャイム NINO579シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-5216-76
内容量1個注文コード86445654品番NINO579L
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

付属のマレットでたたくと、美しく澄んだ音が「リーン」と響きます。、木製の台座を持って演奏します。、チャイムバーが糸で浮いた状態なので、美しい音の余韻が長く持続します。、エナジーチャイムの心を落ち着かせる音は、癒し効果があります。、音あそびだけでなく、音楽療法やヨガにもお使いいただけます。
チャイムはラの音(A6)です。※こちらの音程は目安になります。

仕様●材質:アルミ・ラバーウッド●寸法:19.5×4.5×3.5cm●重量:157g●付属品:マレットアズワン品番67-5216-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする