トーンチャイム HBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86445670 品番 HB-100
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

1人1音ずつ担当して合奏すれば、みんなで音楽を楽しめます。
お試しにオススメ。だれでもかんたんに、みんなで演奏できる、トーンチャイムの音あそび向けセットです。c3〜c4の幹音8音と、派生音f#3・b♭3の計10音。スズキ・トーンチャイムは、独自のハンマー機構と高級アルミの使用により、柔らかく心に沁みるような音色が特長です。演奏方法は簡単。楽器を胸の前で持って大きく前に振るだけ!。音楽会・発表会・リトミックに限らず、パーティやクリスマス会、レクリエーションにも適しています。楽器ケースが付属しています。トーンチャイムの音色等詳しい説明についてはURLのYouTubeからご覧ください。

仕様●音域:10音 c3〜c4・f#3・b♭3●材質:アルミ合金本体・ゴムヘッド●本体音名表示:C6〜C7・F6#/G6♭・A6#/B6♭●寸法(ケース外寸):34×8×28cm●重量:2.5kg●付属品:ケース(HBC-100)、六角棒スパナ×1●備考:楽器貼付に貼付している音名シールの五線譜表記は、実音より1オクターブ低い表記になっています※音名表記はMC=C4基準としています。 アズワン品番67-5216-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする