1人1音ずつ担当して合奏すれば、みんなで音楽を楽しめます。
だれでもかんたんに、みんなで演奏できる、トーンチャイム最低音を含む追加音セットです。HB-250N&HB-120AN&HB-120Bに更にプラスして、音域を下に広げる、実音c〜f#の7音。HB-250N&HB-120AN&HB-120Bと合わせてのご使用でドからソまでの4オクターブ+5度演奏できます。スズキ・トーンチャイムは、独自のハンマー機構と高級アルミの使用により、柔らかく心に沁みるような音色が特長です。演奏方法は簡単。楽器を胸の前で持って振るだけ!。こちらの追加音セットのトーンチャイムは大きく重たいため、1つを両手で持つことをオススメします。音楽会・発表会・リトミックに限らず、パーティやクリスマス会、レクリエーションにも適しています。楽器ケースが付属しています。トーンチャイムの音色等詳しい説明については、URLのYouTubeからご覧ください。