1人1音ずつ担当して合奏すれば、みんなで音楽を楽しめます。
だれでもかんたんに、みんなで演奏できる、トーンチャイムの追加音セットです。HB-120ANは、基本セットHB-250Nにプラスして音域を上下に広げる、実音 c1〜f#1・g#3〜c4の12音。HB-250Nと合わせてのご使用で、ドからドまでの3オクターブ演奏できます。スズキ・トーンチャイムは、独自のハンマー機構と高級アルミの使用により、柔らかく心に沁みるような音色が特長です。演奏方法は簡単。楽器を胸の前で持って大きく前に振るだけ!。音楽会・発表会・リトミックに限らずパーティ、クリスマス会、レクリエーションにも適しています。可搬性に優れたキャスター付ケースが付属しています。トーンチャイムの音色・付属ケースについてはURLのYouTubeからご覧ください。