トーンチャイム HBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86445697 品番 HB-160
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

1人1音ずつ担当して合奏すれば、みんなで音楽を楽しめます。
だれでもかんたんに、みんなで演奏できる、トーンチャイムの音あそび向けセットです。a1〜f3の幹音と、派生音b♭1・f#2・b♭2の16音。1オクターブ程度で幹音を基本とした簡単な演奏をお考えの方におすすめです。スズキ・トーンチャイムは、独自のハンマー機構と高級アルミの使用により、柔らかく心に沁みるような音色が特長です。演奏方法は簡単。楽器を胸の前で持って大きく前に振るだけ!。音楽会・発表会・リトミックに限らず、パーティやクリスマス会、レクリエーションにも適しています。楽器ケースが付属しています。トーンチャイムの音色等詳しい説明については、URLのYouTubeからご覧ください。

仕様●音域:16音 a1〜f3・b♭1・f#2・b♭2●材質:アルミ合金本体・ゴムヘッド●本体音名表示:A4〜F6(幹音のみ)・A4#/B4♭・F5#/G5♭・A5#/B5♭●寸法(ケース外寸):58×37×8cm●重量:5.3kg●付属品:ケース(HBC-160)、六角棒スパナ×1●備考:楽器貼付に貼付している音名シールの五線譜表記は、実音より1オクターブ低い表記になっています※音名表記はMC=C4基準としています。 アズワン品番67-5216-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする