トーンチャイム HBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86445706 品番 HB-250N
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

1人1音ずつ担当して合奏すれば、みんなで音楽を楽しめます。
だれでもかんたんに、みんなで演奏できる、トーンチャイムの基本セットです。HB-250Nはソからソまでの2オクターブ、クロマチック25音。まずはこの基本セットからどうぞ。スズキ・トーンチャイムは、独自のハンマー機構と高級アルミの使用により、柔らかく心に沁みるような音色が特長です。演奏方法は簡単。楽器を胸の前で持って大きく前に振るだけ!。音楽会・発表会・リトミックに限らず、パーティやクリスマス会、レクリエーションにも適しています。可搬性に優れたキャスター付ケースが付属しています。トーンチャイムの音色・付属ケースについてはURLのYouTubeからご覧ください。

仕様●音域:クロマチック25音 g1〜g3●材質:アルミ合金本体・ゴムヘッド●本体音名表示:G4〜G6●寸法(ケース外寸):38×13.5×67.5cm●重量:11.4kg●付属品:ケース(HBC-250N)、六角棒スパナ×3、ヘッドフェルト×5●備考:楽器に貼付している音名シールの五線譜表記は、実音より1オクターブ低い表記になっています※音名表記はMC=C4基準としています。 アズワン品番67-5216-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする