1人1音ずつ担当して合奏すれば、みんなで音楽を楽しめます。
だれでもかんたんに、みんなで演奏できるトーンチャイム最高音を含む追加音セットです。HB-250N&HB-120ANに更にプラスして音域を上下に広げる、実音g〜b・c#4〜g4の12音。HB-250N&HB-120ANと合わせてのご使用で、ソからソまでの4オクターブ演奏できます。スズキ・トーンチャイムは独自のハンマー機構と高級アルミの使用により、柔らかく心に沁みるような音色が特長です。演奏方法は簡単。楽器を胸の前で持って大きく前に振るだけ!。音楽会・発表会・リトミックに限らず、パーティやクリスマス会、レクリエーションにも適しています。楽器ケースが付属しています。トーンチャイムの音色等詳しい説明については、URLのYouTubeからご覧ください。