LB8040 傘立て ナイキ 86446613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

傘立て

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86446613 品番LB8040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,600
この商品は材質・仕上・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番868-5326 幅(mm)800 質量(kg)10.3 高さ(mm)940 奥行(mm)400 フックスチール焼付塗装仕切り:スチール棒クロームメッキ仕上受け皿:ステンレスキャスター:ストッパー付2個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※本数は傘の直径をΦ50mmとして算出しています。仕様条件により収納本数が変わる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59386355
2024-08-29
用途:
お寺に寄贈
製造業

隣人が同一品を寄贈していたが、(10万円)同等とみられ満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする