imei-S 【営業中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 86449738 imei-S 【営業中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 86449738

【営業中】ターポリン 養生幕 シート

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86449738 品番 imei-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。
周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。
ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。

文字内容営業中 材質ターポリン(防炎) 寸法(高さH×幅W)(mm)900×1800 タイプ横タイプ 加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工 用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促 取付方式吊り下げ
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86449738
2025-01-20
用途:
養生の上に
アイテックス株式会社 様 (建設業・工事業)

思った通りの商品で、問題なく使えてます。
劣化しなければ次回も使います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする