GOGO不動産
GOGO不動産の 看板・POP・掲示用品
GOGO不動産の のぼり
GOGO不動産の のぼり本体
のぼり 入居者様募集中 赤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86450429
品番
kinn01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
大人気のアイテム!!L字三巻縫製で超長持ち!!
文字内容
入居者様募集中
材質
ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×1800
加工内容
左チチ。ほつれ防止(L字三巻縫製)
用途
賃貸マンション等の募集案内にオススメです
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※ロゴ挿入・文言変更はできません。