ツツミ工業
ツツミ工業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ツツミ工業の 高圧洗浄機用アクセサリー
ツツミ工業の その他高圧洗浄機用部品・オプション
高圧洗浄機用カプラ PFタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86450465
品番
JET-04PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
材質(本体)
SUS304
寸法T
Rc:1/2
寸法L(mm)
44
寸法C(mm)
24
寸法B(mm)
12
寸法HEX(mm)
27
質量(g)
90
用途
高圧洗浄機、水配管
仕様
互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
注意
※空気用とは互換性がありません。
※中国・米国製造高圧洗浄機には適合しません。