高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86450535 品番 JET-02SF-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。

材質(本体)SUS304 寸法TRc:1/4 寸法L(mm)32 寸法D(mm)24 寸法HEX(mm)19 質量(g)55 材質(Oリング)EPDM 機能抜け止:ボールタイプ 用途高圧洗浄機、水配管 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
注意
※空気用とは互換性がありません。
※中国・米国製造高圧洗浄機には適合しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする