高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86450614 品番 JET-04SM-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。

材質(本体)SUS304 寸法TR:1/2(30°メスシート) 寸法L(mm)56 寸法D(mm)35 寸法B(mm)13 寸法HEX(mm)29 質量(g)185 材質(Oリング)EPDM 機能抜け止:ボールタイプ 用途高圧洗浄機、水配管 仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
注意
※空気用とは互換性がありません。
※中国・米国製造高圧洗浄機には適合しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
高圧洗浄機の接続
株式会社成和 様

高圧洗浄機用として購入しましたが、規格が違い使えませんでした。別規格を探し注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする