M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86450693 品番M22-14x1009-06-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法Rcなど14種類から選べます 他の種類を見る

高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ

寸法M(mm)22×1.5 寸法G3/8 寸法L(mm)39 寸法A(mm)16 寸法B(mm)8 寸法C(mm)15 寸法D(mm)14 寸法HEX(mm)24 質量(g)68 最高使用温度(℃)150 最高使用圧力(MPa)28 材質(本体)黄銅 寸法d(mm)6 用途高圧洗浄機、水配管 仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
注意
※この金具は手締めタイプです。手の力だけでしっかり締め付けるようにしてください。工具等で締め付け作業を行うとナット樹脂部分が破損してしまします。工具等は絶対に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86450666
2026-01-20
用途:
ケルヒャー高圧洗浄機に使用

ケルヒャーHD10/22のアタッチメントとして使用しましたが、数回の使用で割れてしまいました。締込み過ぎかと思い加減してみましたが、毎度同じ部分が割れてしまうため強度不足ではないでしょうか?3個無駄にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする