ツツミ工業
ツツミ工業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ツツミ工業の 高圧洗浄機用アクセサリー
ツツミ工業の 高圧洗浄機用接続部品
G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
T2:G1/2
注文コード
86450858
品番
F1/2x1009-08-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法Rc
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
寸法T1
G1/2
サイズ
T2:G1/2
寸法L(mm)
63
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
35.5
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
6
寸法HEX(mm)
22
質量(g)
152
最高使用温度(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
28
材質(本体)
黄銅
材質(ナット)
黄銅+ナイロン樹脂
用途
高圧洗浄機、水配管
仕様
互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ
注意
※この金具は手締めタイプです。手の力だけでしっかり締め付けるようにしてください。工具等で締め付け作業を行うとナット樹脂部分が破損してしまします。工具等は絶対に使用しないでください。