※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD200 へんしん台車 HD型 ピカコーポレイション 86450892 HD200 へんしん台車 HD型 ピカコーポレイション 86450892

へんしん台車 HD型

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86450892 品番HD200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。
パイプ径:Φ25
タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ

用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。 トラスコ品番542-6073 材質 幅(mm)550 全長(mm)1560 質量(kg)26.7 濃緑 耐荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)550 塗装粉体焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm)300
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86450892
2021-04-12
用途:
家電配送時
株式会社真琉 様 (運輸・通信業)

変身して台車になるのは重宝していますが、背が高いので身長の低い方は扱いにくいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
1人が参考にしています
2023-03-20

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする