ツツミ工業
ツツミ工業の 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
ツツミ工業の 高圧洗浄機用アクセサリー
ツツミ工業の 高圧洗浄機用接続部品
M22ネジ式(Φ14用)xM22ネジ式(Φ15用)変換ローレットカプラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
14
注文コード
86450973
品番
F22-14xM22-15-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高圧洗浄機で使用されていM22ネジ式(Φ14用)とM22ネジ式(Φ15用)の変換ローレットカプラ
寸法M(mm)
22×1.5
寸法L(mm)
58.5
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
35.5
寸法F(mm)
15
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
6
寸法HEX(mm)
24
質量(g)
151
最高使用温度(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
28
材質(本体)
黄銅
材質(ナット)
黄銅+ナイロン樹脂
用途
高圧洗浄機、水配管
注意
※この金具は手締めタイプです。手の力だけでしっかり締め付けるようにしてください。工具等で締め付け作業を行うとナット樹脂部分が破損してしまします。工具等は絶対に使用しないでください。