築地製作所
築地製作所の ホースバンド
築地製作所の 両ネジ式
サクションバンド(H.B) 鉄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86451086
品番
25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
材質
SS400
サイズ
1
締付範囲(mm)
43〜39
板厚(mm)
3
板幅(mm)
16
用途
サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。