※サンプル画像 ※はしごは付属しません

小型荷揚げ機 マイリフター GL8型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86451154 品番GL8
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。
サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg)
※本製品には、はしご本体は含まれておりません。
※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50
●電源:AC100V単相
●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm
●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm
※荷台に人は乗れません

用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。 トラスコ品番136-8155 材質鋼製 質量(kg)15.4
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易リフトの使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/776_777/
2023-03-10

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする