築地製作所
築地製作所の ホースバンド
築地製作所の 両ネジ式
サクションバンド(H.B) ステンレス
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86451235
品番
75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
吸水ホースの固定、サクションホースの連結に最適です。
材質
SUS304
サイズ
3
締付範囲(mm)
95〜85
板厚(mm)
3
板幅(mm)
19
用途
サクションホースの連結や吸水ホースの固定にも使用できます。