築地製作所
築地製作所の ホースバンド
築地製作所の 両ネジ式
インターロックバンド (ゴムエアーホース用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86451339
品番
38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質
FCD450
サイズ
1.1/2
締付範囲(mm)
55〜50
バンド幅(mm)
29
ボルト
9×65
色
ブルー