築地製作所
築地製作所の ホース
築地製作所の ホース関連商品
築地製作所の コネクター類
Sカラー付タケノコ (S1口金)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
1.1/2
材質
鉄
注文コード
86451427
品番
38A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
材質
鉄
サイズ
1.1/2
寸法A
54
寸法B
40
寸法C
15
用途
ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。