成分【有効成分】L-アスコルビン酸2-グルコシド、グリチルリチン酸ジカリウム、【その他成分】リン酸L-アスコルビルマグネシウム、テトラ2-ヘキシルデカン酸アスコルビル、オウバクエキス、リンゴエキス、ヨクイニンエキス、タイソウエキス、アロエエキス-2、オレンジ果汁、グレープフルーツエキス、ライム果汁、レモン果汁、シロキクラゲ多糖体、水溶性ツボクサエキス、ヒアルロン酸Na-2、濃グリセリン、DPG、ジグリセリン、大豆リゾリン脂質液、ベタインペンチレングリコール、グルコシルトレハロース・水添デンプン分解物混合溶液、クエン酸、水酸化Na、キサンタンガム、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、HEDTA・3Na2水塩、グリセリン、エタノール、精製水、BG、フェノキシエタノール
効能メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。あせも・にきびを防ぐ。肌あれ。あれ性。日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。肌をひきしめる。肌を整える。
用途有効成分(L-アスコルビン酸2-グルコシド)(グリチルリチン酸ジカリウム)を配合した薬用美白美容液【医薬部外品】です。
医薬品医療機器等法医薬部外品