シンワ測定
シンワ測定の 溶接冶具・機器類
シンワ測定の 溶接マグネット
溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86451698
品番
72242
参考基準価格(税別)
¥10,870
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。
強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
吸着力(N[kgf])
最大300(30)
本体寸法(mm)
134×72×42
質量(g)
630
角度(°)
(固定)45、90、135
材質
本体:鉄、アルミ
用途
溶接作業の仮止めに。
仕様
配向:異方性
注意
※本製品には強力な異方性磁石を使用しております。取り付けの際、指などを挟まないように十分注意してください。
※45°、90°、135°以外の辺の仕様は推奨しておりません。角度は目安です。