※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

枝打ちはしご SWE型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86451766 品番 SWE302
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

脚部に土突(アンカー)が付いていることで踏ん張りが効き、傾斜地でも安心して作業ができる林業用のアルミ梯子です。
踏ざん(ステップ部分)は幅広仕様・折りたたみ可能でコンパクトです。
巻付けロープ付きで作業時のズレを防止するので安全です。
※全長に抱具(32mm)、土突(160mm)の寸法は含みません。

全長(m)3 質量(kg)8.1 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)375 材質アルミ合金 用途林業用 トラスコ品番542-6944
関連資料:図面(0.08MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする