アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 手指消毒用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 手指消毒器
ディスペンサースタンド A4パネル付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86451768
品番
052221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,000
販売価格(税別)
¥
9,091
バスケットに入れる
上下伸縮式のディスペンサースタンド
倒れにくい台座で安心
注意喚起できるA4パネル付
ボトルに合わせて高さを調整可能
セット内容
ボトム×1、ウェイト×1、ボトムモール×1、ポール×2、ボトムテーブル×1、パネルフレーム×1、A4パネル×1、面ファスナー×1、ボルト×1、低頭ネジ×1、ネジ×3、M4平ワッシャー×3、M4平ナット×3、M10平ワッシャー×1、ドライバー付レンチ、スパナ×1
材質
ステンレス、鉄、アクリル、ポリエステル
寸法(mm)
本体:Φ315×1800(最長のとき)、ボトル設置部:150×120
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※展示カード、ボトルなどは付属しません。