アグリ スクエアクッション

(3件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86452398 品番 93057
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

インテリアに馴染むスクエア型多目的クッション
ベロア調生地でやさしい触り心地

クリームベージュ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約300×300×130 材質本体側地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、ポリエチレン 寸法(mm)約300×300×130 質量(g)約320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86452398
2023-07-15
用途:
クッション
農・林・水産業

厚めのクッションですので,高さを稼ぎたいときに便利です.硬さ/柔らかさは個人の好みによりますが,厚めのクッションには向いていると思います.

対象商品:
86452389
2023-02-15
用途:
シニア猫の踏み台
その他業種

シニアで足腰が弱ってきた猫が椅子などに乗るとき用の踏み台用にと購入。
表面がベロア調で滑りにくそうなのもよかったです。

3人が参考にしています
対象商品:
86452373
2023-01-20
用途:
パソコン作業時の腰掛、オットマン、老犬がソファーに乗る際の踏み台等
サービス業

いろんな用途に使えて、形、大きさ、硬さ等よく練られた商品だと思います。
さらに色も画像より上品で、手触りもベロア調で高級感があります。リピートしたいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする