コジット
コジットの 椅子
コジットの 椅子オプションパーツ
コジットの 椅子用クッション・サポーター
アグリ ラウンドクッション
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86452425
品番
93067
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
インテリアに馴染むスクエア型多目的クッション
ベロア調生地でやさしい触り心地
色
グレージュ
材質
本体側地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、ポリエチレン
寸法(mm)
約300×300×130
質量(g)
約265