仕様●総合倍率:45倍〜360倍●レンズ構成:9群 15枚●作動距離(WD):36.5mm(観察物からレンズ面まで)●照明装置:白色LED 8灯●センサーサイズ:1/2.5インチ(W5.7mm×H4.28mm、D7.13mm)●有効画素数:500万画素(2592×1944)●プレビュー時の解像度とフレームレート:1024×768 30fps、1600×1200 15fps、2048×1536 15fps●ピクセルサイズ:2.2×2.2μm●OS:Android 5.1●CPU:RK3288 Quad-core 1.8GHz●ディスプレイ:9.7インチ、2048×1536カラーLCD、高精細ディスプレイ5点マルチタッチスクリーン●RAM:2GB DDR3●ROM:8GB●外部端子:USB(2口)、microHDMI、TFメモリ(micro SD)、3.5オーディオ●電源:DC-12V/2A●その他:マイク・スピーカー搭載●機能:計測、静止画撮影(Max1,600万枚)、動画撮影、画像加工●付属品:専用スタンド、ライトコントローラー、USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、ACアダプター(カメラ電源用)、microSDカード(8GB)●本体サイズ:238×348×60mm 約1.2Kg(スタンド:150×125×247約0.9Kg)●製造国:日本(タブレット付きスマートカメラ:中国)
アズワン品番67-5227-93