ショップ計測顕微鏡 YMM-SAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86452557 品番 YMM-SA-100X
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。、高精度部品の検査や、加工部品、印刷物の仕上がり、歯車の形状寸法の測定から、植物の観察などに使用されています。、透明アクリルハカマにより観察物周辺の視界遮ること無く観察できます。

仕様●倍率:100×●作動距離:14mm●有効視野:2.1mm●最小目盛り:0.01mm●全スケール:1.0mm アズワン品番67-5227-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする