※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86452583 品番 SSP0005
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

5.5〜10mmのサイズは柄穴なし

対辺(mm)5.5 寸法L(mm)82 商品構成単品 寸法C(mm)17 寸法T(mm)3.2 質量(g)10 形状丸形 強力級 材質ニッケルクロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする