Cマウント中間リング YSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86452600 品番 YS-0155H
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

焦点距離や倍率の変更に、また、機構間のホルダーとしてご利用いただけます。、CマウントカメラとCマウントレンズの間に中間リングを付けると、焦点距離が伸び、倍率を上げる効果があります、サイズは5mm〜100mmまで揃えておりますので、ぴったりのサイズをお選び下さい。、こちらの中間リングはCマウント規格で、片方はメス、その反対がオスリングになっており、Cマウント部は伸ばすことができます。、このリングは、通常「接写リング」ともいい、その分作動距離は短くなります。また、長くなればなるほど暗くなりますのでご注意ください。、Cマウント鏡筒を利用して、デジタル式顕微鏡装置を作るときにも便利です。

仕様●外径:Φ29(Φ30)mm●L寸法:20mm●内径:Φ22.0mm●重量:13.6g アズワン品番67-5228-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする