※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 片口スパナ
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86452687
品番
SSP0017
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
5.5〜10mmのサイズは柄穴なし
対辺(mm)
17
寸法L(mm)
165
商品構成
単品
寸法C(mm)
39
寸法T(mm)
7.7
質量(g)
100
形状
丸形 強力級
材質
ニッケルクロムメッキ