※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86452748 品番 SSP0026
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

5.5〜10mmのサイズは柄穴なし

対辺(mm)26 寸法L(mm)245 商品構成単品 寸法C(mm)59 寸法T(mm)11.5 質量(g)290 形状丸形 強力級 材質ニッケルクロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする