金属対物レンズ YAOシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86452794 品番 YAO-31
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。、通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。、照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。、取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。

仕様●種類:プランアクロマート●取付ネジ:RMS規格(M20.32mm)●開口数(N.A.):0.08●機械的鏡筒長:160mm●作動距離(W.D):6mm●同焦点距離:45mm●カバーガラス:指定なし●重量:65g アズワン品番67-5228-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする