※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ/レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 片口スパナ
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86452897
品番
SSP0075
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
5.5〜10mmのサイズは柄穴なし
対辺(mm)
75
寸法L(mm)
645
商品構成
単品
寸法C(mm)
161
寸法T(mm)
24
質量(g)
3950
形状
丸形 強力級
材質
ニッケルクロムメッキ