※パッケージ

マジコネ バックカメラ接続ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86452949 品番AV-C13FD
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アラウンドビューモニター映像(フロント・サイド・リヤ)を市販ナビゲーションに表示出来ます。

用途日産 C27セレナ アラウンドビューモニター + インテリジェントパーキングアシスト無車
注意
※ホームページ適合表をご確認ください。
※カメラスイッチを押し、メーター内にアラウンドビューモニター映像が表示している事を確認してください。
※アラウンドビューモニター映像が表示していない場合やディーラーオプションナビのみに表示していた場合は、ディーラーにて「CONSULT」による設定変更が必要になります。(作業工賃についてはディーラーへご確認ください。)本製品装着時のカメラ映像はメーター内とナビゲーションの両方に映写されます。
※前進時にモニター映像を表示している間は自車位置の補正を行いませんので、自車位置が不正確になりますがナビゲーション画面等に戻すと現在地に自動補正します。また、ナビゲーションの機能により「車速信号エラー」等のメッセージが表示される場合があります。
※日産ディーラーオプションナビゲーションに純正カメラ映像を映し出す場合は「ニッサン ディーラーオプション適合表」記載の≪マジコネ バックカメラ"接続ハーネス"≫と併用することで可能になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする