※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)フートシキ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
均等荷重(kg)
250
ストローク(mm)
470
注文コード
86453017
品番
LX25SAF
参考基準価格(税別)
¥511,200
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重・ストローク・テーブル寸法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
250
質量(kg)
98
トラスコ品番
133-7916
ストローク(mm)
470
電源(V)
三相200
テーブル高さ(mm)
59~529
昇降方式
油圧駆動式
昇降時間(秒)
11/9(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません