AV-FBC01R 高解像度小型カメラ Bullcon 86453064

※パッケージ

高解像度小型カメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード86453064品番AV-FBC01R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高感度・高精細・高解像度の122万画素カラー1/3型CCDセンサを搭載し、夜間の映像もクリアに映します。カメラ本体は21mm/8gと小型軽量で、設置位置も自由自在。正像/鏡像切り替え機能付きの為、バックカメラの用途以外にもフロントカメラやサイドカメラとしてもお使いいただけます。防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリアしています。

用途バックカメラ・サイドカメラ・フロントカメラとして使用できます。使用電源(V)DC+12(+5V~15V)・マイナスアース映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)消費電流(mA)約50撮像素子カラー 1/3型 CCDセンサ画角水平角:約150° 垂直角:約100° 対角:約170°最低照度(Lux)0.3作動温度(℃)-30~+85防水性IP68仕様122万画素 1280(H)×960(V)
注意
※バックカメラ装着済みのナビゲーションへ追加する場合は、別売品「カメラセレクター」を用いることで、バックカメラと追加カメラの両方のカメラをお使いいただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする