※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモン スーパーローリフト(超低床式)フートシキ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
均等荷重(kg)
500
ストローク(mm)
700
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×1010
注文コード
86453071
品番
LX50LAF
参考基準価格(税別)
¥579,100
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重・ストローク・テーブル寸法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
500
テーブル寸法幅(mm)
520
テーブル寸法奥行(mm)
1010
質量(kg)
123
トラスコ品番
131-4133
ストローク(mm)
700
電源(V)
三相200
テーブル高さ(mm)
60~760
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×1010
昇降方式
油圧駆動式
昇降時間(秒)
31/26(50/60Hz)
モータ出力(kW)
0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません