アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ヘラ/さじ/トング
アズワンの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
プラさじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
86453144
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
旧食品衛生法対応品、強度に優れています。
仕様
●材質:ABS●長さ:180mm●色:黒●耐熱温度:60〜70℃(目安)
アズワン品番
67-5231-49