プラさじ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 86453187 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

旧食品衛生法対応品、強度に優れています。

仕様●材質:ABS●長さ:150mm●色:黒●耐熱温度:60〜70℃(目安) アズワン品番67-5231-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする