マグネット包丁カバーPP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86453774 品番 BMPPBG1_25B
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カバーの内側にマグネットを使用しているのでピタッと固定でき、周りを傷つけたり怪我をする心配がいりません。、バーベキューやピクニックなど、アウトドアレジャーに、学校の家庭科室、調理室に、食品工場や作業場、給食センターなどでロッカールームから調理場までの移動に、出張料理、ケータリングサービスなどでの移動に、ビスベル包丁カバーはマグネットの磁性を利用した包丁カバーです。刃の部分に磁石がくっつかない素材の包丁・ナイフにはご使用いただけませんので、事前に磁石がつくかどうか確認されることをお勧めします。、ステンレス包丁の多くは、磁性をもつステンレスでできていますので、ご使用できる場合が多いですが事前に上記をご確認ください。、包丁の刃のサイズが、包丁カバーのサイズに合っているかどうかご確認ください。、包丁の形状によってはご使用できない場合がございます。

仕様●寸法:42×175×8mm ※包丁の適合サイズ(刃の部分):165×25×2mm以下●材質:ポリプロピレン、マグネット●重量:46g●耐冷・耐熱温度:60℃ アズワン品番67-5231-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする