※パッケージ
Bullcon
Bullconの AV取付用品
Bullconの ヒューズ
Bullconの 平型ヒューズ
ワンタッチ電源平型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86453913
品番
FBF-03
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
ヒューズ
標準(平型)
ヒューズ容量(A)
ブレード:15/管:7
用途
ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。
色
ブルー