有害物質ステッカー標識「医薬用外 5枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 仕様●表示:「医薬用外 劇物」●サイズ:70×135mm●材質:オレフィン●タイプ:簡単に貼れるシールタイプ●枚数:5枚入 注文コード86454377 品番-
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

「毒物及び劇物取締法」に準拠した表示シール、便利な5枚入り

仕様●表示:「医薬用外 劇物」●サイズ:70×135mm●材質:オレフィン●タイプ:簡単に貼れるシールタイプ●枚数:5枚入 アズワン品番67-5240-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする