アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
見えるクミコン ライトグレー/透明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86454404
品番
21345104GL802TM
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥16,466
販売価格(税別)
¥
14,969
バスケットに入れる
クミコンの特長はそのままに短側面にマドを設置した"見える"クミコンです。、段積み時でも内容物の有無を外から確認できます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1173×503×380●有効内寸(mm):1130×460×358●内容量(L):195●圧縮荷重:17.37kN(1,770kgf)
アズワン品番
67-5240-51